Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0158507/100 KNL-ST NICR/NI KCA 8X2X1,5 DIN - 0158507/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 8

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044774676647

Artikelnummer

LPP0158507/100

Herstellernummer

0158507/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

8

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

18.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

274.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

274.5 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Cavo per termocoppie modello KNL-ST NICR NI KCA 8X2X1 5 DIN LAPP ITALIA