LAPP ITALIA SRL - LPP0157513 KN9L-SY NICR/NI KCA 2X1,5 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773074383
Artikelnummer
LPP0157513
Herstellernummer
0157513
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm


