Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0156503 KNL-SY NICR/NI KCA 8X1,5 DIN - 0156503

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0156503 KNL-SY NICR/NI KCA 8X1,5 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 4

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773074888

Artikelnummer

LPP0156503

Herstellernummer

0156503

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

4

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

13.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

207 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

82.8 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Cavo per termocoppie modello KNL-SY NICR NI KCA 8X1 5 DIN LAPP ITALIA