Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0155010 KEL FE/CUNI LX 24X1,5 DIN - 0155010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0155010 KEL FE/CUNI LX 24X1,5 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 12

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773075632

Artikelnummer

LPP0155010

Herstellernummer

0155010

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

12

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

19 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

237.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

114 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Isolamento in PVC, con e senza armatura in filo di acciaio o schermatura in foglio di alluminio Cavi di estensione e di compensazione a piu' coppiePreviousNext Cavi di compensazione ed estensione, versione a coppia multipla - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzione Versione SY - armata contro sollecitazioni meccaniche Versione ST - schermata contro interferenze elettromagnetiche