Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0152017/500 KN12L NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL - 0152017/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0152017/500 KN12L NICR/NI KCA 2X1,5 DIN OVAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 500 M

EAN

4044774674841

Artikelnummer

LPP0152017/500

Herstellernummer

0152017/500

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

86.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

86.4 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

sonstige

Cavo per termocoppie modello KN12L NICR NI KCA 2X1 5 DIN OVAL LAPP ITALIA