Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0151051 KE9-022L FE/CUNI LX 2X0,22 DIN - 0151051

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0151051 KE9-022L FE/CUNI LX 2X0,22 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Cavo per termocoppie modello KE9-022L FE CUNI LX 2X0 22 DIN LAPP ITALIA