Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0151040 KE41L-SIL FE/CUNI LX 2X0,5 DIN - 0151040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0151040 KE41L-SIL FE/CUNI LX 2X0,5 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773077339

Artikelnummer

LPP0151040

Herstellernummer

0151040

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Cavo per termocoppie modello KE41L-SIL FE CUNI LX 2X0 5 DIN LAPP ITALIA