Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0151003/50 KE1L-SIL FE/CUNI LX 2X1,5 DIN - 0151003/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0151003/50 KE1L-SIL FE/CUNI LX 2X1,5 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

4044777027361

Artikelnummer

LPP0151003/50

Herstellernummer

0151003/50

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Bewehrung:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

64.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64.8 mm

Kabelgeometrie:

rund

Cavo per termocoppia; Cavo per termocoppia; LX; DIN; SIR-Tondo; 2X1.5