LAPP ITALIA SRL - LPP0105001 OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BK - 0105001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773061666
Artikelnummer
LPP0105001
Herstellernummer
0105001
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Außendurchmesser ca.:
2.04 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


