LAPP ITALIA SRL - LPP0099104/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 1
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
AWG-Größe - sonstige
Schirm - nein
Packung
100 M
EAN
4044774693033
Artikelnummer
LPP0099104/100
Herstellernummer
0099104/100
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
rot
Ader-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein