LAPP ITALIA SRL - LPP0099001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG BK - 0099001/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
AWG-Größe - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
EAN
4044774692982
Artikelnummer
LPP0099001/100
Herstellernummer
0099001/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Nennspannung U0:
300 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
5.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
4 kg/km


