Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0098001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BK - 0098001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0098001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 24/19AWG BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • AWG-Größe - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

EAN

4044774692906

Artikelnummer

LPP0098001/100

Herstellernummer

0098001/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.15 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

4.6 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

3 kg/km

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)