LAPP ITALIA SRL - LPP0091355/100 OLFLEX HEAT 350 SC 1X4 - 0091355/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
EAN
4044774692364
Artikelnummer
LPP0091355/100
Herstellernummer
0091355/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
weiß
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...350 °C
Nennspannung U0:
230 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
21 mm
Nennspannung U:
400 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
54 kg/km