Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091353 OLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5 - 0091353

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091353 OLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 230 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773455199

Artikelnummer

LPP0091353

Herstellernummer

0091353

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

230 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Leiterdurchmesser:

1.5 mm

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...350 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

17.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...350 °C

Nennspannung U:

400 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 650 SC ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C Per posa all'asciutto