LAPP ITALIA SRL - LPP0091337 OLFLEX HEAT 260 C MC 3G2,5 - 0091337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Bewehrung/Armierung - Umlegung
Material Bewehrung - Stahl
Packung
1 M
EAN
4044773790641
Artikelnummer
LPP0091337
Herstellernummer
0091337
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Bewehrung/Armierung:
Umlegung
Material Bewehrung:
Stahl
Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armato ÖLFLEX® HEAT 260 GLS ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° C Buone caratteristiche termiche e meccaniche Robusta struttura del cavo Certificato DNV GL


