Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091306/100 OLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75 - 0091306/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091306/100 OLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Bewehrung/Armierung - Umlegung

  • Material Bewehrung - Stahl

Packung

  • 100 M

EAN

4044774673103

Artikelnummer

LPP0091306/100

Herstellernummer

0091306/100

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Bewehrung/Armierung:

Umlegung

Material Bewehrung:

Stahl

Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armato ÖLFLEX® HEAT 260 GLS ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° C Buone caratteristiche termiche e meccaniche Robusta struttura del cavo Certificato DNV GL