Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0089001/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK - 0089001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0089001/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • AWG-Größe - 8

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 8 kcmil

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

593 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774692029

Artikelnummer

LPP0089001/100

Herstellernummer

0089001/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

AWG-Größe:

8

Leiternennquerschnitt (AWG):

8 kcmil

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

205 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

18.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

116 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0089001/100 - OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK