LAPP ITALIA SRL - LPP0088001 OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK - 0088001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773074567
Artikelnummer
LPP0088001
Herstellernummer
0088001
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
205 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100...205 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
16.4 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


