Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0070105 OLFLEX HEAT 180 SID 1X1 WH - 0070105

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0070105 OLFLEX HEAT 180 SID 1X1 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Farbe - weiß

  • Schirm - nein

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

4044773443066

Artikelnummer

LPP0070105

Herstellernummer

0070105

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Conduttore rigido con range di temperatura esteso ÖLFLEX® HEAT 180 SiD ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - cavo unipolare in silicone a fili robusti per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore rigido in filo di rame stagnato