LAPP ITALIA SRL - LPP0062001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X120 BK - 0062001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
AWG-Größe - 0000
Leiternennquerschnitt (AWG) - 0 kcmil
Packung
1 M
EAN
4044773446081
Artikelnummer
LPP0062001
Herstellernummer
0062001
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000
Leiternennquerschnitt (AWG):
0 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
180 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
Kupfer
Mantelmaterial:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
18 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
108 mm
Nennspannung U:
500 V


