Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0059001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 BK - 0059001

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0059001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

468 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773446470

Artikelnummer

LPP0059001

Herstellernummer

0059001

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

2

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Leiterdurchmesser:

7.98 mm

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr