Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0058002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 BU - 0058002

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0058002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773446593

Artikelnummer

LPP0058002

Herstellernummer

0058002

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

blau

Ader-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X35; blu; U/U: 300/500 V; Silicone; -50?C - 180?C; Posa fissa