Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0057104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X25 RD - 0057104

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0057104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X25 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • AWG-Größe - 4

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 4 kcmil

Packung

  • 1 M

EAN

4044773446654

Artikelnummer

LPP0057104

Herstellernummer

0057104

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

AWG-Größe:

4

Leiternennquerschnitt (AWG):

4 kcmil

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

Kupfer

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr