LAPP ITALIA SRL - LPP0052000 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 GNYE - 0052000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Ader-Farbe - grün/gelb
Packung
1 M
EAN
4044773447651
Artikelnummer
LPP0052000
Herstellernummer
0052000
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


