LAPP ITALIA SRL - LPP0051106 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ader-Zahl - 1 
- Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig 
- Leiter-Material - Kupfer 
- Leiter-Oberfläche - verzinnt 
- Werkstoff der Aderisolation - sonstige 
Packung
- 1 M 
EAN
4044773447682
Artikelnummer
LPP0051106
Herstellernummer
0051106
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
grau
Ader-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


