LAPP ITALIA SRL - LPP0051005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 YE - 0051005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Ader-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044773447859
Artikelnummer
LPP0051005
Herstellernummer
0051005
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Ader-Farbe:
gelb
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein