Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0051003/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 BN - 0051003/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0051003/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774688725

Artikelnummer

LPP0051003/100

Herstellernummer

0051003/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

braun

Ader-Farbe:

braun

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

16.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

20 kg/km

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr