Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0050105/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 WH - 0050105/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0050105/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774688657

Artikelnummer

LPP0050105/100

Herstellernummer

0050105/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Material Bewehrung:

Kupfer

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

15 kg/km

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr