Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0050104/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD - 0050104/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0050104/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774688640

Artikelnummer

LPP0050104/100

Herstellernummer

0050104/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

rot

Ader-Farbe:

rot

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

15 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0050104/100 - OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD