Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0050005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 YE - 0050005

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0050005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Ader-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

EAN

4044773448214

Artikelnummer

LPP0050005

Herstellernummer

0050005

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Ader-Farbe:

gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr