Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0050003 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BN - 0050003

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0050003 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Farbe - braun

  • Schirm - nein

  • Material Bewehrung - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773448252

Artikelnummer

LPP0050003

Herstellernummer

0050003

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Farbe:

braun

Schirm:

nein

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr