Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0049106 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 GY - 0049106

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0049106 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,75 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Farbe - grau

  • Schirm - nein

  • Material Bewehrung - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773448429

Artikelnummer

LPP0049106

Herstellernummer

0049106

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Farbe:

grau

Schirm:

nein

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr