LAPP ITALIA SRL - LPP0048002 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,5 BU - 0048002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Farbe - blau
Schirm - nein
Material Bewehrung - Kupfer
Packung
1 M
EAN
4044773449129
Artikelnummer
LPP0048002
Herstellernummer
0048002
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V