Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0047001/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BK - 0047001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0047001/100 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4044774688183

Artikelnummer

LPP0047001/100

Herstellernummer

0047001/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

11.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

5 kg/km

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0 25 BK