LAPP ITALIA SRL - LPP00466023/100 OLFLEX HEAT 180 MS 4G0,5 - 00466023/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Ader-Zahl - 4
Packung
100 M
EAN
4044774670652
Artikelnummer
LPP00466023/100
Herstellernummer
00466023/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
4
Cavi multipolari in silicone certificati per il mercato Nordamericano (AWM) ÖLFLEX® HEAT 180 MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C MS = Multi Standard Adatto all'impiego negli Stati Uniti e in Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr


