Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0045241 OLFLEX CRANE PUR 3X35+3G6 - 0045241

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0045241 OLFLEX CRANE PUR 3X35+3G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U - 1 kV

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 M

EAN

4044774456546

Artikelnummer

LPP0045241

Herstellernummer

0045241

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U:

1 kV

Ader-Zahl:

3

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose ÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C Leggero grazie al diametro ridotto Privo di alogeni