LAPP ITALIA SRL - LPP0045238 OLFLEX CRANE PUR 5G16 - 0045238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044774813103
Artikelnummer
LPP0045238
Herstellernummer
0045238
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser ca.:
25.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
0.001 kV
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


