Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0045231 OLFLEX CRANE PUR 4G16 - 0045231

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0045231 OLFLEX CRANE PUR 4G16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Nennspannung U - 1 kV

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044774456492

Artikelnummer

LPP0045231

Herstellernummer

0045231

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Nennspannung U:

1 kV

Ader-Zahl:

4

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose ÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C Leggero grazie al diametro ridotto Privo di alogeni