LAPP ITALIA SRL - LPP0045225 OLFLEX CRANE PUR 4G4 - 0045225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 M
EAN
4044774813059
Artikelnummer
LPP0045225
Herstellernummer
0045225
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
107.25 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV


