Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0045224 OLFLEX CRANE PUR 30G2,5 - 0045224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 30

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Ziffern

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044774813042

Artikelnummer

LPP0045224

Herstellernummer

0045224

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

30

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser ca.:

34.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Nennspannung U:

0.001 kV

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravose ÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Adatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°C Leggero grazie al diametro ridotto Privo di alogeni