LAPP ITALIA SRL - LPP0045221 OLFLEX CRANE PUR 12G2,5 - 0045221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 12
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773815474
Artikelnummer
LPP0045221
Herstellernummer
0045221
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
21.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Nennspannung U:
0.001 kV


