LAPP ITALIA SRL - LPP0045210 OLFLEX CRANE PUR 7G1,5 - 0045210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 7
Hilfsleiter-Zahl - 0
Hilfsleiter-Nennquerschnitt - 0 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
7
Hilfsleiter-Zahl:
0
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
Aramidfaser
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
12.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
600 kV
Nennspannung U:
1000 kV



