LAPP ITALIA SRL - LPP0044036 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 36G1,5 - 0044036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 36
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773048636
Artikelnummer
LPP0044036
Herstellernummer
0044036
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
36
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
34 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Nennspannung U:
0.001 kV


