LAPP ITALIA SRL - LPP00440323 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 5G16 - 00440323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Ader-Zahl - 5
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
27.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Nennspannung U:
0.001 kV