Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00440263 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G50 - 00440263

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00440263 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044773048858

Artikelnummer

LPP00440263

Herstellernummer

00440263

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser ca.:

40.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Nennspannung U:

0.001 kV

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP00440263 - OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G50