LAPP ITALIA SRL - LPP00440243 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G25 - 00440243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044773048896
Artikelnummer
LPP00440243
Herstellernummer
00440243
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Außendurchmesser ca.:
32.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U:
0.001 kV
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


