Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00440233 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G16 - 00440233

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.0006 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

EAN

4044773049114

Artikelnummer

LPP00440233

Herstellernummer

00440233

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Außendurchmesser ca.:

25.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U:

0.001 kV

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavi avvolgibili su tamburo per elevate sollecitazioni meccaniche ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Struttura rinforzata della guaina esterna Organo di supporto centrale e resistente allo strappo Adatto per carico di trazione estremo