LAPP ITALIA SRL - LPP0044011 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 24G1,5 - 0044011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 24
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773049183
Artikelnummer
LPP0044011
Herstellernummer
0044011
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
24
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
30.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Nennspannung U:
0.001 kV



