LAPP ITALIA SRL - LPP00430343 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G6 - 00430343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 5
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044773049398
Artikelnummer
LPP00430343
Herstellernummer
00430343
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
21.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...80 °C
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Nennspannung U:
0.001 kV


