LAPP ITALIA SRL - LPP00430253 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G35 - 00430253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Ader-Zahl - 4
Hilfsleiter-Zahl - 0
Hilfsleiter-Nennquerschnitt - 0 mm²
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773049756
Artikelnummer
LPP00430253
Herstellernummer
00430253
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
4
Hilfsleiter-Zahl:
0
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
Hanf
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
34.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Nennspannung U0:
600 kV
Nennspannung U:
1000 kV



